Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 46-25-30

Bille à platine

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :46-25-30
Rubix :0184-7080934
EAN :3700385284084
BILLE PORTEUSE A PLATINE INOX CHARGE 100KG
Résumé technique
Typebille à platine

Détails articles : BILLE PORTEUSE A PLATINE INOX CHARGE 100KG


Bille de manutention à platine oblongue. 2 trous de fixation permettent la fixation par vis, rivets ou boulons. Bille en acier inoxydale Ø 25,4 mm. Carter en acier inoxydable Ø 42 mm. Platine oblongue 69x51mm. Charge 100 kg.

Points forts

Fixation sur platine par vis, rivets ou boulons. Pas de perçage du plan de travail pour le logement de la bille.

Applications

Bille recommandée dans le cas de manque d'espace sous le support du plan de travail pour le manutention de charges à base rigide.

Informations techniques


Attributs
Typebille à platine
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,26 HT
/ unité
143,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours