Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 82-25-21
Bille escamotable
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :82-25-21
Rubix :0184-7081088
EAN :3700385297305
Détails articles : BILLE PORTEUSE ESCAMOTABLE ACIER CHARGE 50KG
Bille de manutention escamotable avec déflecteur. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti. Charge mini 50 kg. Charge pour l'escamotage complet de la bille porteuse 130 kg.
Points forts
Bille escamotable.
Applications
Bille particulièrement recommandée sur les tables de travail desservant des machines-outils : cisailles, presses, grignoteuses …
Informations techniques
Attributs
| Type | bille escamotable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,85 € HT
/ unité
183,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours