Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 60-45-20

Bille à socle cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Guitel-Hervieu :60-45-20
Rubix :0184-7080975
EAN :3700385262464
BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 610KG
Résumé technique
Typebille à socle cylindrique
Documents

Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 610KG


Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier Ø 45 mm. Carter en acier embouti Ø 62 mm. Socle épaulé Ø 75mm. Charge 610 kg.

Points forts

Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement.

Applications

Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.

Informations techniques


Attributs
Typebille à socle cylindrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,42 HT
/ unité
161,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours