Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 18-40-50

Bille à tige filetée

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :18-40-50
Rubix :0184-7080991
EAN :3700385268978
BILLE DE MANUT. ACIER CH D.40 A TIGE FILETE CHARGE 500KG

Résumé technique

Typebille à tige filetée

Détails articles : BILLE DE MANUT. ACIER CH D.40 A TIGE FILETE CHARGE 500KG


Bille de manutention à tige filetée. Fixation par tige filetée M12. Bille en acier au chrome Ø 40 mm. Carter en acier massif. Charge 500 kg.

Points forts

Fixation économique, un simple trou pour le passage suffit.

Applications

Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, le positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.

Informations techniques


Attributs
Typebille à tige filetée
219,85 HT
/ unité
263,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours