Bermuda Lafont 1ATB3-2283-2, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester

Bermuda Crusher

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Lafont :1ATB3-2283-2
Rubix :8677-6211316
EAN :3609706458428
BERMUDA CRUSHER T2 CHARCOAL / NOIR
Résumé technique
Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BERMUDA CRUSHER T2 CHARCOAL / NOIR


Un style moderne qui vous permettra d’allier confort et performance. La combinaison d’un tissu léger 250 gr et d’un tissu ripstop 240 gr aux endroits de friction, permet de combiner durabilité et bien-être. Le tissu stretch en construction ripstop à l’entrée des poches italiennes a été sélectionné pour :
-sa résistance à l’abrasion prouvée 2 fois supérieure à un tissu conventionnel 300 gr,
-une construction Ripstop pour contenir les effets de la déchirure.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillem
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairenoir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,03 HT
/ unité
66,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Sélectionner les références (6)