Bermuda Safety Jogger KASSHORTM-BLK-50, Taille : 50 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Kasai Short
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :KASSHORTM-BLK-50
Rubix :P792-6276623
Fabricant :KASSHORTM-BLK-50
EAN :5401124951967






Documents
Détails articles : BERMUDA KASAI BLACK HOMME T50 NOIR
Shorts de travail confortables à poches polyvalentes, détails réfléchissants et à taille élastiquée
Le meilleur choix pour les journées plus chaudes au travail ou pendant votre temps libre. Les shorts Kasai sont dotés d'une coupe extensible et d'une taille élastiquée pour vous offrir tout le confort nécessaire. Ils sont dotés de plusieurs poches pratiques, dont 2 à l'avant, 1 à l'arrière, une poche cuisse et une poche à outils/mètre. L'anneau en D au-dessus de la poche avant vous permet d'attacher solidement votre badge ou vos clés, alors que votre téléphone portable peut être rangé en sécurité dans le compartiment téléphone. Avec des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Le meilleur choix pour les journées plus chaudes au travail ou pendant votre temps libre. Les shorts Kasai sont dotés d'une coupe extensible et d'une taille élastiquée pour vous offrir tout le confort nécessaire. Ils sont dotés de plusieurs poches pratiques, dont 2 à l'avant, 1 à l'arrière, une poche cuisse et une poche à outils/mètre. L'anneau en D au-dessus de la poche avant vous permet d'attacher solidement votre badge ou vos clés, alors que votre téléphone portable peut être rangé en sécurité dans le compartiment téléphone. Avec des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Points forts
Tissu extensible dans les 2 sens
Taille élastique
2 poches frontales
1 poche arrière
1 poche de cuisse à fermeture éclair
Poche pour outil/crayon
Anneau en forme de D
Décorations réfléchissantes
Taille élastique
2 poches frontales
1 poche arrière
1 poche de cuisse à fermeture éclair
Poche pour outil/crayon
Anneau en forme de D
Décorations réfléchissantes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% polyester, 32% coton, 3% élasthanne, sergé 3/1 |
| Grammage | 260 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,93 € HT
/ unité
56,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
50
