Bédane Knipex 9R 320 150 0, Longueur: 150 mm | Largeur: 6 mm | Poids: 180 g
Bédane de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 320 150 0
Rubix :7510-5312728
EAN :4049002000867
Détails articles : BEDANE DE MECANICIEN 150MM 17X11MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 6 mm |
| Poids | 180 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,20 € HT
/ 10 unités
156,24 € TTC
- Epuisé
