Gant électricien Facom BC.90VSE, Taille : 09 | Matière principale : Latex
BC.VSE - Gants isolants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :BC.90VSE
Rubix :0139-5005127
EAN :3148510141701

Documents
Détails articles : GANT ISOLANTS T 9 BASSE TEMP. BC.90VSE
BC.VSE - Gants isolants
- Gants en latex naturel, classés AZM :
- Résistance à l'acide : A.
- Résistance à l'ozone : Z.
- Grande résistance mécanique : M.
- Longueur : 360 mm.
- Livrés en pochette opaque anti-UV.
Poids : 150 g. Norme : NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903. Poids 0.258 kg. Epaisseur 1mm. Classe 00. Tension d'utilisation 500V
- Gants en latex naturel, classés AZM :
- Résistance à l'acide : A.
- Résistance à l'ozone : Z.
- Grande résistance mécanique : M.
- Longueur : 360 mm.
- Livrés en pochette opaque anti-UV.
Poids : 150 g. Norme : NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903. Poids 0.258 kg. Epaisseur 1mm. Classe 00. Tension d'utilisation 500V
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Matière | gants en latex naturel |
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,86 € HT
/ paire
71,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
