Marqueur Wilmart 450801, Couleur: Noir
Feutre marquer géant Onyx GC noir- pte biseautée 3,7x5.2mm corps métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :450801
Rubix :0130-0138434
EAN :3086121591099
Documents
Détails articles : FEUTRE MARQUEUR NOIR POINTE BISEAUTEE 4-7,5 UE12
Corps en métal.
Pointe biseautée 4 x 7,5 mm.
Longueur : 135 mm.
Pointe biseautée 4 x 7,5 mm.
Longueur : 135 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille pointe | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € HT
/ unité
10,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

