Marqueur CRC 20400-AA, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune

Marker Pen

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :20400-AA
Rubix :R318-6234180
Fabricant :20400-AA
EAN :5412386002595
STYLO MARKER PEN 10ML JAUNE UC12

Résumé technique

Couleurjaune
Type de marquagepermanent
Taille pointe4,5 mm

Documents

Détails articles : STYLO MARKER PEN 10ML JAUNE UC12


Stylo de marquage toutes surfaces Markerpen

Points forts

Excellent coverage thanks to the use of correction fluid technology. Can be used on wood, metal, rubber, glass, textile, paper, enamel, plastic, cardboard, tiles, ... Easy and clean application.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Type de marquagepermanent
Taille pointe4,5 mm
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur