Marqueur Markal 061050, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond

Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette - QUIK STIK ALL PURPOSE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :061050
Rubix :2457-5360688
Fabricant :61050
EAN :0048615961378
BATON DE PEINTURE A MOLETTE QUIK STIK ALL PURPOSE NOIR

Résumé technique

Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATON DE PEINTURE A MOLETTE QUIK STIK ALL PURPOSE NOIR


Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes) 20 % de peinture en plus que les produits concurrents, donc plus économique Marquage sur presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes Capuchon pouvant se placer sur l’embout du feutre, et imperméable à l’air pour garder le marqueur propre et l’empêcher de sécher entre deux utilisations NOUVEAU bouchon facile à manipuler et disposant d'un clip pour un rangement facile dans les poches. Hermétique, il garantit la fraicheur et la propreté du stick à chaque utilisation Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable Molette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinture Plage de marquage : -18°C à 200°C (0°F to 392°F)
présence de SVHC >0,1% - Substance : 4-tert-butylphenol CAS : 98-54-4
EC : 202-679-0

Points forts

Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes)20 % de peinture en plus que les produits concurrents, donc plus économiqueMarquage sur presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudesCapuchon pouvant se placer sur l’embout du feutre, et imperméable à l’air pour garder le marqueur propre et l’empêcher de sécher entre deux utilisationsPeinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durableMolette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinturePlage de marquage : -18°C à 200°C (0°F to 392°F)

Applications

Fabrication métallique. Pièces détachées automobiles. Construction B.T.P. Soudage. Systèmes de tuyauterie industrielle. Produits d’emballage

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe13 mm
131,28 € HT
/ 12 unités
157,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille pointe