Marqueur Markal 080226, Type de marquage: Permanent | Couleur: Vert | Pointe type: Rond

Bâton de peinture permanent polyvalent - PAINTSTIK ORIGINAL B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :080226
Rubix :2457-5360673
Fabricant :80226
EAN :0048615972503
BATON DE PEINTURE PERMANENT PAINTSTIK ORIGINAL B VERT

Résumé technique

Couleurvert
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATON DE PEINTURE PERMANENT PAINTSTIK ORIGINAL B VERT


Vraie peinture pour un marquage parfaitement visible et résistant. Marquage de qualité optimale sur surfaces rugueuses, rouillées ou sales. Avec le bâton de peinture, pas de pointe de rechange, d’affûtage ni d’amorçage pour une meilleure productivité. Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable. Plage de marquage : -46°C à 66°C (-50°F à 150°F )

Points forts

Couleurs éclatantes pour une meilleure visibilitéMarques fluorescentes qui brillent sous une lampe à ultraviolet ou une lumière noireSupport en carton recyclable qui offre une excellente prise en main et protège le bâton de peinture pour une utilisation optimalePour un marquage à haute visibilité en extérieur, utiliser le E® Painstik®Plage de marquage : de -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)Fabriqué aux États-Unis

Applications

Sidérurgie et négoce d’acier. Forges et fonderies. Construction et réparation navales. Fabrication métallique. Pneus et rechapage. Industrie forestière. Construction B.T.P.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe17 mm
31,68 € HT
/ 12 unités
38,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Couleur