Marqueur Markal 096260, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond

Marqueur à pointe télescopique pour endroits difficilement accessibles - TRADES-MARKER+ DRY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096260
Rubix :2457-5360738
EAN :3660447110228
MARQUEUR A POINTE TELESCOPIQUE TRADES MARKER+ DRY HOLDER

Résumé technique

Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR A POINTE TELESCOPIQUE TRADES MARKER+ DRY HOLDER


TRADES-MARKER® DRY est un marqueur graphite automatique doté d’une pointe extra-allongée fine. Conçu intégralement en métal garantissant une solidité nettement supérieure aux modèles en plastique, il intègre ingénieusement un taille mine et un clip de poche très pratiques. Il peut également être utilisé avec des mines de couleurs sur les surfaces claires ou sombres.

Points forts

Pointe fine extra-allongée de 45 mm, idéale pour les accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation). Embout, corps et clip en métal assurant longévité et solidité pour les usages professionnels. Sortie de mine automatique : 1 simple pression sur le bouton poussoir fait sortir la mine de 2 mm. Pratique car toujours à portée de main, le taille mine est intégré dans le bouton poussoir, permettant les tracés les plus précis. Clip résistant pour être accroché à la chemise ou au pantalon.. Mine facile à remplacer : dévisser le bouton poussoir, insérer la nouvelle mine, revisser le bouton (les mines colorées doivent être préalablement taillées avant insertion). Grâce aux 2 types de recharges graphite ou couleur, écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, lisses, grasses, humides, sombres...). Utilise des mines de 2,8mm de diamètre, compatible avec les autres modèles de recharges sur le marché

Applications

Construction B.T.P. Industrie du bois. Industrie du soudage. Fabrication métallique. Service maintenance

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe2,8 mm
14,45 € HT
/ unité
17,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h