Références
Facom :F50000084
Rubix :0139-5446908
Fabricant :130310
EAN :3662424108068

Détails articles : CAISSON BAS AVEC 2 TIROIRS LARGE
Facom armoire basse matrix avec 2 tiroirs 990mm f50000084
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50000084 (130310) |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 990 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,00 € HT
/ unité
724,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
