Références
Facom :F50020010
Rubix :0139-5446833
Fabricant :130319
EAN :3662424106286

Détails articles : BASE HAUTE OUVERTE EXTRA LARGE
Facom armoire ouverte haute Matrix pour roue 1237mm f50020010
Informations techniques
Attributs
| Modèle | f50020010 |
|---|---|
| Largeur | 375 mm |
| Longueur | 1237,5 mm |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,85 € HT
/ unité
495,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
