Chaussures ESD Gaston Mille TITANIA-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Baskets Titania S3 SRA ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gaston Mille :TITANIA-38
Rubix :1803-6204677
Fabricant :THBB3-38
CHAUSSURE TITANIA LADY BLANC P38 S3 SRA ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE TITANIA LADY BLANC P38 S3 SRA ESD


Embout de protection : Aluminium fin et très léger (imperceptible au porté). Semelle anti-perforation : textile résistant jusqu’à 1 430N* – semelle athermique (isolant du chaud et du froid) plus légère que les plaques antiperforation classiques. *Performances supérieures aux exigences de la norme (+30%). Doublure : Poromax®, confortable, moelleuse, anti-abrasive bénéficiant d’un traitement antibactérien et régulation de la température. Semelle de marche : PU/PU ultra léger. Tige : textile technique micro-injecté, sans couture ce qui permet d’avoir une chaussure plus robuste. Semelle de propreté : amovible, antibactérienne et ergonomique. Technologie semelle : Casual Grip® efficace contre les sols relativement lisses et glissants, stable au chaussant large en PU/TPU thermo injecté et PU/PU SRA.
Norme : EN ISO 20345 – S3 SRA ESD
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principaletextile
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièretextile
108,65 HT
/ paire
130,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

38