Chaussures ESD Safety Jogger ELIS-BLK-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Basket travail Elis Noir ESD SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :ELIS-BLK-43
Rubix :S649-6204863
Fabricant :011245-43
EAN :5401033584799

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ELIS NOIR P43 O2 SRC ESD
La basket professionnelle ELIS de Safety Jogger combine un design tendance inspiré des chaussures de sport avec une protection fiable pour les environnements professionnels exigeants. Conçue pour offrir un confort optimal aux utilisateurs ayant des pieds plus larges, elle assure une protection électrostatique, une adhérence renforcée et une respirabilité maximale tout au long de la journée. Sa conception moderne et légère en fait un choix idéal aussi bien pour le travail que pour les activités quotidiennes.
Caractéristiques :
La basket ELIS se distingue par sa conception ergonomique qui combine fonctionnalité et esthétique. Sa tige en Lorica assure une excellente résistance à l’humidité tout en permettant une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, optimisant ainsi le confort thermique du pied. La doublure en mesh 3D favorise la gestion de l’humidité et de la température interne de la chaussure, assurant un environnement sain même lors d’usages prolongés. Grâce à sa semelle antiglisse en caoutchouc dotée de la technologie Oxytraction®, l’adhérence est optimale sur les surfaces sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissade. La semelle intermédiaire en Phylon amortit efficacement les chocs, tandis que l’absorption d’énergie au talon limite l’impact sur les articulations. Entièrement sans métal, la ELIS est compatible avec les environnements sensibles tout en offrant une protection ESD fiable.
Spécifications :
• Type : basket professionnelle antistatique et antiglisse
• Tige : Lorica hydrofuge
• Doublure : Mesh 3D respirant
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Semelle intermédiaire : Phylon
• Semelle extérieure : caoutchouc Oxytraction®
• Poids : 220 g par chaussure (taille d’échantillon)
• Nettoyage régulier recommandé, à l’écart des sources de chaleur
Normes :
• EN ISO 20347 O2 ESD SRC
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Examen de type CE réalisé par INTERTEK ITALIA SPA (NB : 2575), certificat n° ITASLNB21024634
• Valeur ESD : 60 MΩ (plage de conformité 0.1 - 100 MΩ)
• Valeur antistatique : entre 0.1 - 1000 MΩ
• Absorption d’énergie du talon : 28 J (norme ≥ 20 J)
Performance antiglisse mesurée :
• SRA (carrelage + NaLS) : talon 0.44 / plat 0.48 (norme ≥ 0.28 et ≥ 0.32)
• SRB (acier + glycérine) : talon 0.25 / plat 0.29 (norme ≥ 0.13 et ≥ 0.18)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 2000 et intégrée au groupe belge Cortina, la marque bénéficie de l’expérience cumulée de plus de 70 ans du groupe. Sa présence mondiale s’étend aujourd’hui à 143 pays avec plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Portée par une stratégie d’innovation continue et l’emploi de technologies de pointe, Safety Jogger propose des produits sûrs, confortables et accessibles, conçus pour répondre aux exigences des professionnels dans les secteurs les plus contraignants.
Caractéristiques :
La basket ELIS se distingue par sa conception ergonomique qui combine fonctionnalité et esthétique. Sa tige en Lorica assure une excellente résistance à l’humidité tout en permettant une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, optimisant ainsi le confort thermique du pied. La doublure en mesh 3D favorise la gestion de l’humidité et de la température interne de la chaussure, assurant un environnement sain même lors d’usages prolongés. Grâce à sa semelle antiglisse en caoutchouc dotée de la technologie Oxytraction®, l’adhérence est optimale sur les surfaces sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissade. La semelle intermédiaire en Phylon amortit efficacement les chocs, tandis que l’absorption d’énergie au talon limite l’impact sur les articulations. Entièrement sans métal, la ELIS est compatible avec les environnements sensibles tout en offrant une protection ESD fiable.
Spécifications :
• Type : basket professionnelle antistatique et antiglisse
• Tige : Lorica hydrofuge
• Doublure : Mesh 3D respirant
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Semelle intermédiaire : Phylon
• Semelle extérieure : caoutchouc Oxytraction®
• Poids : 220 g par chaussure (taille d’échantillon)
• Nettoyage régulier recommandé, à l’écart des sources de chaleur
Normes :
• EN ISO 20347 O2 ESD SRC
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Examen de type CE réalisé par INTERTEK ITALIA SPA (NB : 2575), certificat n° ITASLNB21024634
• Valeur ESD : 60 MΩ (plage de conformité 0.1 - 100 MΩ)
• Valeur antistatique : entre 0.1 - 1000 MΩ
• Absorption d’énergie du talon : 28 J (norme ≥ 20 J)
Performance antiglisse mesurée :
• SRA (carrelage + NaLS) : talon 0.44 / plat 0.48 (norme ≥ 0.28 et ≥ 0.32)
• SRB (acier + glycérine) : talon 0.25 / plat 0.29 (norme ≥ 0.13 et ≥ 0.18)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 2000 et intégrée au groupe belge Cortina, la marque bénéficie de l’expérience cumulée de plus de 70 ans du groupe. Sa présence mondiale s’étend aujourd’hui à 143 pays avec plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Portée par une stratégie d’innovation continue et l’emploi de technologies de pointe, Safety Jogger propose des produits sûrs, confortables et accessibles, conçus pour répondre aux exigences des professionnels dans les secteurs les plus contraignants.
Points forts
• Design tendance avec coupe large pour un confort accru
• Protection antistatique ESD fiable pour les environnements sensibles
• Excellente adhérence sur sols secs et humides grâce à la semelle Oxytraction®
• Amorti optimal avec absorption d’énergie au niveau du talon
• Respirabilité améliorée par la doublure Mesh 3D
• Semelle intérieure amovible et compatible avec des orthèses personnalisées
• Entièrement sans métal
• Protection antistatique ESD fiable pour les environnements sensibles
• Excellente adhérence sur sols secs et humides grâce à la semelle Oxytraction®
• Amorti optimal avec absorption d’énergie au niveau du talon
• Respirabilité améliorée par la doublure Mesh 3D
• Semelle intérieure amovible et compatible avec des orthèses personnalisées
• Entièrement sans métal
Applications
Cette chaussure de travail est idéale pour les professionnels des secteurs de la restauration, du nettoyage et du médical. Conçue pour les environnements secs ou humides, avec risques de glissades, elle est parfaitement adaptée aux hôpitaux, cuisines professionnelles, laboratoires, et entreprises de maintenance où la sécurité, le confort et l’hygiène sont prioritaires.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,92 € HT
/ paire
68,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
