Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0609-CWA 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Chaussure de sécurité RAFTING S3L FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0609-CWA 45
Rubix :C456-6123959
Fabricant :CA-B0609-CWA 45
EAN :8057741714972

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RAFTING S3 SRC P45 BASSE -LIGNE RECORD B0615
Conçues pour les professionnels, ces chaussures de sécurité basses Rafting de Base Protection se distinguent par des innovations telles que leur embout SlimCap non métallique, leur doublure SmellStop antibactérienne et leur semelle anti-fatigue brevetée AirTech + TPU Skin®.
Caractéristiques:
Les chaussures Rafting sont des chaussures de sécurité pour hommes. Dotées d’une semelle anti-fatigue brevetée AirTech + TPU Skin®, elles offrent une expérience de marche fluide et confortable. Son matelassage en LYCRA améliore aussi le confort global du pied. Leur traitement hydrofuge leur permet de résister à l'eau et elles sont également résistantes aux hydrocarbures. Leur doublure SmellStop antibactérienne prévient les odeurs et crée un microclimat sec et sain à l’intérieur de la chaussure. Conçues avec un embout SlimCap non métallique, ces chaussures de sécurité garantissent une légèreté et une protection efficace, confortée par leur résistance à la perforation.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge.
- Catégorie de sécurité : S3L FO SR
- Poids : environ 540 g (varie selon la pointure)
- Hauteur de la chaussure : 85 mm
- Pointures : Du 39 au 47
- Types de fermeture : lacets
- Couleur : marron et noir
- Chaussant homme : 11
- Antistatique
- Résistance aux hydrocarbures.
Normes:
Ces chaussures Rafting sont conformes aux normes EN ISO 20345 qui couvre la résistance aux chocs (200 J) et à la compression (15 kN), les propriétés antistatiques et, enfin, l’absorption d’énergie au niveau du talon. Elles sont également conformes à la norme FO, garantissant une semelle d’usure résistante aux huiles et sa semelle assure une adhérence exceptionnelle sur des surfaces telles que la céramique et la glycérine (SR). Ces chaussures de sécurité sont également compatibles avec des orthèses et semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques:
Les chaussures Rafting sont des chaussures de sécurité pour hommes. Dotées d’une semelle anti-fatigue brevetée AirTech + TPU Skin®, elles offrent une expérience de marche fluide et confortable. Son matelassage en LYCRA améliore aussi le confort global du pied. Leur traitement hydrofuge leur permet de résister à l'eau et elles sont également résistantes aux hydrocarbures. Leur doublure SmellStop antibactérienne prévient les odeurs et crée un microclimat sec et sain à l’intérieur de la chaussure. Conçues avec un embout SlimCap non métallique, ces chaussures de sécurité garantissent une légèreté et une protection efficace, confortée par leur résistance à la perforation.
Spécifications:
- Tige : Cuir fleur hydrofuge.
- Catégorie de sécurité : S3L FO SR
- Poids : environ 540 g (varie selon la pointure)
- Hauteur de la chaussure : 85 mm
- Pointures : Du 39 au 47
- Types de fermeture : lacets
- Couleur : marron et noir
- Chaussant homme : 11
- Antistatique
- Résistance aux hydrocarbures.
Normes:
Ces chaussures Rafting sont conformes aux normes EN ISO 20345 qui couvre la résistance aux chocs (200 J) et à la compression (15 kN), les propriétés antistatiques et, enfin, l’absorption d’énergie au niveau du talon. Elles sont également conformes à la norme FO, garantissant une semelle d’usure résistante aux huiles et sa semelle assure une adhérence exceptionnelle sur des surfaces telles que la céramique et la glycérine (SR). Ces chaussures de sécurité sont également compatibles avec des orthèses et semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Technologie AirTech + TPU Skin® brevetée, offrant un confort anti-fatigue idéal pour une utilisation prolongée ;
- Doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeurs ;
- Embout SlimCap non métallique, léger et robuste, évitant l’inconfort pendant les longues journées de travail ;
- Tige en cuir fleur hydrofuge pour une résistance accrue à l’eau et une durée de vie prolongée ;
- Adhérence optimale sur sols humides et huileux.
- Doublure SmellStop antibactérienne et anti-odeurs ;
- Embout SlimCap non métallique, léger et robuste, évitant l’inconfort pendant les longues journées de travail ;
- Tige en cuir fleur hydrofuge pour une résistance accrue à l’eau et une durée de vie prolongée ;
- Adhérence optimale sur sols humides et huileux.
Applications
Les chaussures Rafting sont idéales pour les professionnels travaillant dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie légère, de l’automobile, et de l’artisanat. Que ce soit sur des chantiers, dans des usines ou lors d’opérations de maintenance, ces chaussures assurent performance et sécurité au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir fleur nabutek |
| Sans métal | non |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € HT
/ paire
89,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h