Chaussures de sécurité mixtes Jallatte DM10184-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Basket de sécurité AVANGER S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :DM10184-42
Rubix :3883-6185756

Documents
Détails articles : CHAUSSURE AVANGER P42 S3 CI SRC
Chaussure de sécurité montante de type urban sport, ultra légère. Tige en textile technique hydrofuge Putek ® PLUS hautement résistant à l’abrasion, ultra respirant et très souple. Talon et dessus de tige en Stark ® anti abrasion. Coloris gris noir. Doublure des quartiers en maille « 3 D » Tissu tri dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte ( pour la ventilation périphérique du pied. Doublure avant pied en textile non tissé. Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Fermeture par laçage Lacet orange 120 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Première de propreté complète VENTO PLUS ® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l’air. Intercalaire anti perforation non métallique FLEX SYSTEM ® Zéro protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 2010. Embout de sécurité LIGHT PLUS ® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200 J.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,05 € HT
/ paire
102,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
