Combinaison jetable Segetex-Eif CS7025, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Basiclean
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CS7025
Rubix :I164-6118543
EAN :3661908001017

Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON BASICLEAN CONFORT T5 BLANC CAT3 TYPE 5 ET 6
Combinaison jetable en SMMS, modèle cousu, coloris blanc avec capuche entièrement élastiquée. Poche intérieure. Coutures extérieures. Dos, poignets et chevilles élastiqués. Rabat sur fermeture et ruban adhésif sous rabat.
Norme : CE. Catégorie III - Type 5 & 6. EN 1149-1 (Antistatistique)
Combinaison conçue pour assurer une protection optimale contre les matières dangereuses ou pour protéger les produits sensibles susceptibles d'être contaminé par l'homme.
Norme : CE. Catégorie III - Type 5 & 6. EN 1149-1 (Antistatistique)
Combinaison conçue pour assurer une protection optimale contre les matières dangereuses ou pour protéger les produits sensibles susceptibles d'être contaminé par l'homme.
Points forts
La plus vendue : Protection chimique confortable, résistante et légère au meilleur coût.
Etanche aux éclaboussures de produits chimiques et peintures. Antistatique. Matière respirante.
Etanche aux éclaboussures de produits chimiques et peintures. Antistatique. Matière respirante.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,02 € HT
/ unité
21,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h