Pince à décoffrer Bahco BT10P325, Longueur: 250 mm | Poids: 390 g

Barre de levier à cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :BT10P325
Rubix :0034-3022696
EAN :7314150231706
LEVIER MULTI POSITION PRYBAR 250

Résumé technique

Longueur250 mm
Poids390 g

Documents

Détails articles : LEVIER MULTI POSITION PRYBAR 250


Points forts

Pince à cliquet multipositions
Utilisée pour retirer et ajuster les joints, les roulements et les collecteurs, ainsi que les arbres de transmission, les essieux et les injecteurs de carburant
La tête peut être réglée sur 14 positions
La position peut être facilement réglée grâce à un bouton poussoir dans la poignée qui contrôle le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage de la tête.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Poids390 g
49,73 € HT
/ unité
59,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours