Pince à décoffrer Mob 0149100601, Longueur: 1000 mm | Poids: 5000 g
Pince À Talon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0149100601
Rubix :0146-5022720
EAN :3303800149038
Documents
Détails articles : PINCE A TALON 149 1000MM
Pince à talon. octogonale avec taillant courbé et pointe
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Poids | 5000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,21 € HT
/ unité
135,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

