Ventilation assistée - Accessoire 3M M-957
Bandeau frontale de confort 3M™ Versaflo™ M-957
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :M-957
Rubix :2771-6099111
Fabricant :7000103918
EAN :4046719685042
Documents
Détails articles : BANDE FRONTALE DE CONFORT M-957 (CARTON DE 20 BANDES)
Le bandeau frontale de confort 3M™ Versaflo™ M-957 est conçu pour les casques de sécurité de la série M et le système respiratoire 3M™ AS-300. Cet accessoire d'origine 3M™ garantit confort et compatibilité, renforçant la sécurité au travail.
Caractéristiques:
Ce bandeau frontale 3M™ Versaflo™ M-957 est un accessoire conçu pour améliorer le confort des utilisateurs de casques de sécurité. Il est spécifiquement destiné pour les casques Versaflo™ de la série M et le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ AS-300. Il permet de fournir un appui frontal confortable, réduisant la pression exercée sur le front lors de l’utilisation prolongée des casques, ce qui contribue à une meilleure expérience utilisateur tout en maintenant la sécurité.
Normes:
Ce bandeau frontale de confort 3M™ Versaflo™ M-957 est conforme aux normes CE garantissant que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection environnementale définies par l’Union européenne.
Informations sur la marque:
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques:
Ce bandeau frontale 3M™ Versaflo™ M-957 est un accessoire conçu pour améliorer le confort des utilisateurs de casques de sécurité. Il est spécifiquement destiné pour les casques Versaflo™ de la série M et le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ AS-300. Il permet de fournir un appui frontal confortable, réduisant la pression exercée sur le front lors de l’utilisation prolongée des casques, ce qui contribue à une meilleure expérience utilisateur tout en maintenant la sécurité.
Normes:
Ce bandeau frontale de confort 3M™ Versaflo™ M-957 est conforme aux normes CE garantissant que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection environnementale définies par l’Union européenne.
Informations sur la marque:
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Forehead Comfort Pad M-957 for use with M-Series products
Points forts
- Améliore le confort du casque sur le front pour permettre une utilisation prolongée ;
- Compatible avec les casques 3M™ Versaflo™ de la série M pour une installation facile.
- Compatible avec les casques 3M™ Versaflo™ de la série M pour une installation facile.
Applications
Ce bandeau frontale est idéal pour les secteurs tels que la construction, la démolition et le meulage. Il s’adresse aux professionnels équipés de systèmes respiratoires à ventilation assistée 3M™ AS-300.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande de confort |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,42 € HT
/ carton
204,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h