Basane 3M X5-SWBD02, Matière principale : Mousse

Bandeau de rechange

Voir les informations techniques

Références

3M :X5-SWBD02
Rubix :2771-6292804
Fabricant :7100241118
EAN :04054596865099
BANDEAU DE RECHANGE3M POUR CASQUE DE SECURITE SECUREFIT,

Résumé technique

Matière principalemousse
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDEAU DE RECHANGE3M POUR CASQUE DE SECURITE SECUREFIT,


Bandeaux de rechange 3M™ à utiliser avec une gamme de casques de sécurité 3M™. Choisissez parmi une large gamme de bandeaux de rechange pour votre casque de sécurité 3M™. Les options comprennent du plastique, du cuir et du tissu

Points forts

•Bandeau de rechange
Offre des options supplémentaires permettant à l’utilisateur d’adapter le casque à ses propres besoins
Installation rapide et facile
Différents types de matériaux disponibles
Convient aux casques de protection 3M™

Applications

Construction;Démolition;Maintenance des installations;Fabrication générale;Soudage

Informations techniques


Attributs
Matière principalemousse
Couleurnoir
1 090,00 € HT
/ 200 unités
1 308,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours