Basane 3M HYG4, Matière principale : Cuir
Basane cuir 3M HYG4 pour tous types de casques de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :HYG4
Rubix :0500-6038238
Fabricant :7000108030
EAN :00795711007614




Détails articles : BASANE CUIR UE 10
Cette basane en cuir 3M HYG4 améliore le confort et la durabilité des casques de sécurité. Adaptée à une large gamme de modèles 3M™, elle constitue une solution pratique et rapide à installer, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement tout en optimisant le confort de l’utilisateur. Conçu pour des environnements exigeants tels que la construction ou la démolition, ce produit se démarque par sa robustesse et sa fonctionnalité.
Caractéristiques:
Cette basane est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions exigeantes. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle assure une protection optimale tout en augmentant le confort du porteur. Son installation rapide et intuitive permet de minimiser les interruptions de travail, tandis que ses options modulables offrent une grande flexibilité. Compatible avec une variété de casques de sécurité 3M™, elle s’intègre parfaitement dans votre équipement de protection individuelle.
Spécifications:
- Type de produit : accessoire pour casque de sécurité
- Matériau : cuir de haute qualité
- Compatibilité : casques de sécurité 3M™
- Installation : simple et rapide
Normes:
La basane cuir 3M HYG4 est certifiée CE, attestant de sa conformité aux standards européens les plus élevés en matière de qualité et de sécurité. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels, elle garantit une performance fiable dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Caractéristiques:
Cette basane est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions exigeantes. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle assure une protection optimale tout en augmentant le confort du porteur. Son installation rapide et intuitive permet de minimiser les interruptions de travail, tandis que ses options modulables offrent une grande flexibilité. Compatible avec une variété de casques de sécurité 3M™, elle s’intègre parfaitement dans votre équipement de protection individuelle.
Spécifications:
- Type de produit : accessoire pour casque de sécurité
- Matériau : cuir de haute qualité
- Compatibilité : casques de sécurité 3M™
- Installation : simple et rapide
Normes:
La basane cuir 3M HYG4 est certifiée CE, attestant de sa conformité aux standards européens les plus élevés en matière de qualité et de sécurité. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels, elle garantit une performance fiable dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Points forts
- Confort amélioré : matériau en cuir de qualité pour un contact doux et agréable.
- Installation facile : s’installe rapidement sans outils spécifiques.
- Durabilité accrue : résiste à une utilisation intensive dans des environnements exigeants.
- Compatibilité étendue : adaptée à une large gamme de casques de sécurité 3M™.
- Installation facile : s’installe rapidement sans outils spécifiques.
- Durabilité accrue : résiste à une utilisation intensive dans des environnements exigeants.
- Compatibilité étendue : adaptée à une large gamme de casques de sécurité 3M™.
Applications
- Construction
- Démolition
- Maintenance industrielle
- Soudage
- Démolition
- Maintenance industrielle
- Soudage
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | cuir |
|---|---|
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 € HT
/ 10 unités
111,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours