Basane 3M TCS2, Matière principale : Coton

Bandeau anti-transpiration de remplacement

Voir les informations techniques

Références

3M :TCS2
Rubix :2771-6292543
Fabricant :7100247316
EAN :4054596880276
BANDEAU DE RECHANGE3M POUR CASQUE, TISSU EPONGE, NOIR, TCS2

Résumé technique

Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDEAU DE RECHANGE3M POUR CASQUE, TISSU EPONGE, NOIR, TCS2


Bandeaux anti-transpiration de remplacement 3M™ à utiliser avec une gamme de casques de sécurité 3M™. Choisissez parmi une large gamme de bandeaux anti-transpiration de remplacement pour votre casque de sécurité 3M™. Les options incluent le plastique, le cuir et le tissu

Points forts

•Bandeau anti-transpiration de remplacement
Offre des options supplémentaires à l’utilisateur pour adapter le casque à ses propres besoins
Installation rapide et facile
Différents types de matériaux disponibles
Convient aux casques de sécurité 3M™

Applications

Construction ; Démolition ; Maintenance des installations ; Fabrication générale ; Soudage

Informations techniques


Attributs
Matière principalecoton
Matièreéponge
Couleurnoir
7,04 € HT
/ unité
8,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours