Références
Norton :63642546614
Rubix :0059-0027137
EAN :3157620568988

Détails articles : BANDE BA 200X3350 R445 GR 240 UE10 (SD)
Pour applications sous arrosage. Pour le verre, le titane ou la fonte. Idéal sur l'acier inoxydable, en particulier pour la finition fine.
Applications
Pour applications sous arrosage. Pour le verre, le titane ou la fonte. Idéal sur l'acier inoxydable, en particulier pour la finition fine.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3350 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 047,00 € HT
/ 20 unités
1 256,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
