Bande sans fin abrasive Norton 63642548376
Bande toile rigide standard R293
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642548376
Rubix :0059-0026760
EAN :3157621130412
Détails articles : BANDE TOILE 120X1500 R293 GR 60 (FAB) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Bonne performance. Meilleure adhérence des grains. Durée de vie prolongée pour les applications sur métaux.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,80 € HT
/ 20 unités
369,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours

