Références
Norton :69957350813
Rubix :0059-0352839
EAN :3157625765887
Détails articles : BANDE BA 150X2000 R929 GR 60 (STK) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,60 € HT
/ 10 unités
327,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours

