Bande sans fin abrasive Norton 66254422512
Norton RazorStar® Bandes étroites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66254422512
Rubix :0059-0835120
EAN :3157629999219
Documents
Détails articles : BANDE RAZORSTAR 75X4000 GR 36+ R990S 75X4000 GR 36+ UE 10
Les bandes étroites RazorStar® de Norton sont conçues pour l'enlèvement de métal à moyenne et haute pression dans les opérations robotisées et manuelles sur backstand. Elles sont dotées d'un grain 100% céramique qui coupe le métal avec un tranchant inégalé !
Points forts
Très longue durée de vie de la bande. Taux de coupe extrêmement élevé. Coupe froide.
Applications
aciérie et fonderie, ingénierie, fabrication métallique, aéronautique, automobile, médical…
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,90 € HT
/ 10 unités
1 174,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours