Bande sans fin abrasive Norton 66254422507

Norton RazorStar® Bandes étroites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66254422507
Rubix :0059-0835123
EAN :3157629991619
BANDE RAZORSTAR 50X4000 GR 36+ R990S 50X4000 GR 36+ UE 10

Résumé technique

Longueur4000 mm
Largeur50 mm
Grain36

Documents

Détails articles : BANDE RAZORSTAR 50X4000 GR 36+ R990S 50X4000 GR 36+ UE 10


Les bandes étroites RazorStar® de Norton sont conçues pour l'enlèvement de métal à moyenne et haute pression dans les opérations robotisées et manuelles sur backstand. Elles sont dotées d'un grain 100% céramique qui coupe le métal avec un tranchant inégalé !

Points forts

Très longue durée de vie de la bande. Taux de coupe extrêmement élevé. Coupe froide. 

Applications

aciérie et fonderie, ingénierie, fabrication métallique, aéronautique, automobile, médical…

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Largeur50 mm
Grain36
659,90 € HT
/ 10 unités
791,88 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours