Tapis 3M 7100383449, Couleur : Noir | Epaisseur : 0.76 mm
Bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100383449
Rubix :0069-6029985
Fabricant :7100383449
EAN :50048011192364

Documents
Détails articles : ROULEAU 18,3MX610MM B2 NOIR GRAIN FIN SAFETY WALK
Revêtement antidérapant de grande résistance composé de particules abrasives maintenues sur un film plastique stable par un polymère très durable. Grains fins B2.
La bande antidérapante standard 3M™ Safety-Walk™ série 600 est une bande adhésive sensible à la pression et protégé par un film en plastique, sur laquelle est apposée grâce à une résine durable un matériau abrasif enduit d'une pâte minérale. Il offre une surface aux propriétés antidérapantes efficaces dans les zones de trafic normal à intense. Destiné principalement à une utilisation sur sols secs, mouillés ou graisseux dans les environnements industriels et commerciaux avec une fréquentation piétonne intense ou un trafic léger de véhicules, par exemple : des couloirs, salles de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles, repose-pieds sur des machines et sorties de secours. Disponibles dans une variété de couleurs et de tailles.
Points forts
Bande anti-dérapante pour les zones légèrement à fortement fréquentées par le passage piéton;Particules abrasives de grande qualité afin de garantir une friction de longue durée quel que soit l'environnement;Surface hautement durable, résistante aux passages des équipements;Profil compact évitant tout risque de chute;Adhésif sensible à la pression hautes performances pour une application facile;Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes d'accès, échelles, tondeuses, motoneiges, scooters, engins et véhicules du bâtiment
Applications
A utiliser sur les surfaces lisses et glissantes dans des zones de trafic normal.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 0,76 mm |
|---|---|
| Largeur | 610 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 18300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 531,68 € HT
/ rouleau
1 838,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours