Métal d'apport fil TIG Böhler Welding by Voestalpine 72106, Diamètre: 2 mm

Baguette TIG Inox Q T 309L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :72106
Rubix :2399-3026725
EAN :4038588721068
BAG TIG_Q T 309L 2,0X1000 /

Résumé technique

Diamètre2 mm
NormeEN ISO 14343-A;AWS A5.9 / SFA-5.9;TUV 19795;DB 43.132.92;CE
Matièreaustenitic stainless
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAG TIG_Q T 309L 2,0X1000 /


Baguette TIG hautement alliée de type W 23 12 L / ER309L pour des applications d’assemblage hétérogène. Convient pour les dépôts de sous-couches lors du soudage de tôles revêtues. Grâce sa teneur élevée en ferrite (16 FN). le métal déposé est moins sensible à la fissuration à chaud. Convient pour des températures de service comprises entre -80 °C et 300 °C. Classification AWS/EN : ER309L / W 23 12 L.

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
NormeEN ISO 14343-A;AWS A5.9 / SFA-5.9;TUV 19795;DB 43.132.92;CE
Matièreaustenitic stainless
Conditionnement5 kg
77,90 HT
/ 5 kilos
93,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre