Métal d'apport fil TIG Spartex 887667, Diamètre: 1 mm

Baguette TIG Inox 316L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :887667
Rubix :Z600-8219880
EAN :3660338410598
INOX (316L) METAL D'APPORT TIG DIAM 1.0

Résumé technique

Diamètre1 mm
NormeAWS A5.10 - NF EN ISO 14343

Documents

Détails articles : INOX (316L) METAL D'APPORT TIG DIAM 1.0


Métal d’apport pour le soudage TIG à très bas carbone pour le soudage sous protection gazeuse des aciers inoxydables de type 316 et 304.
Applications : tuyauteries inox, industries chimiques, alimentaires, navales…
Longueur 1 m. Conditionnement par tubes plastiques de 5 kg.

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
NormeAWS A5.10 - NF EN ISO 14343
119,45 HT
/ 5 kilos
143,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Norme