Métal d'apport fil TIG Spartex 860195, Diamètre: 2.4 mm
Baguette TIG Alu AG5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860195
Rubix :C600-8161800
EAN :3660338151637

Documents
Détails articles : ALU (AG5) METAL D'APPORT TIG DIAM 2.4
Métal d’apport pour le soudage TIG sous protection gazeuse des alliages aluminium magnésium à 5% et de composition voisine.
Applications : chaudronnerie, constructions navales, industries chimiques…
Longueur 1 m. Conditionnement par tubes plastiques de 5 kg.
Applications : chaudronnerie, constructions navales, industries chimiques…
Longueur 1 m. Conditionnement par tubes plastiques de 5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.10-NORM - EN ISO 18273 |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,75 € HT
/ 5 kilos
88,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
