Plaque / Film SKF PCMS 1005001.0 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCMS 1005001.0 E
Rubix :0301-1357759
Détails articles : BANDE PCMS 1005001.0 E SKF
Les bandes composites SKF en POM conviennent aux mouvements linéaires, de rotation et d'oscillation, et peuvent supporter des charges élevées. Après un remplissage initial de graisse, elles sont optimisées pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des cavités dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des paliers.
Les bandes en composite PTFE SKF sont utilisées pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges lourdes. Le matériau assure également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Points forts
•Rentables et offrant une longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Grande capacité de charge
Vitesse de glissement élevée
Très bonnes propriétés de frottement
Grande capacité de charge
Vitesse de glissement élevée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,31 € HT
/ unité
218,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

