Plaque / Film SKF PCMS 2005002.50 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCMS 2005002.50 E
Rubix :0301-1357800
Fabricant :191099
EAN :7316572126301

Détails articles : BANDE PCMS 2005002.50 E SKF
Les bandes composites SKF en POM conviennent aux mouvements linéaires, de rotation et d'oscillation, et peuvent supporter des charges élevées. Après un remplissage initial de graisse, elles sont optimisées pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des cavités dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des paliers.
Points forts
•Rentables et offrant une longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Grande capacité de charge
Vitesse de glissement élevée
Très bonnes propriétés de frottement
Grande capacité de charge
Vitesse de glissement élevée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière | composite ptfe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,94 € HT
/ unité
296,33 € TTC
- Epuisé
