Plaque / Film SKF PCMS 2005003.06 M

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMS 2005003.06 M
Rubix :0301-1357803
Fabricant :111628
EAN :7316571756028
BANDE PCMS 2005003.06 M SKF

Résumé technique

Longueur500 mm
Largeur200 mm
Epaisseur3,06 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE PCMS 2005003.06 M SKF


Les bandes composites SKF en POM conviennent aux mouvements linéaires, de rotation et d'oscillation, et peuvent supporter des charges élevées. Après un remplissage initial de graisse, elles sont optimisées pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des cavités dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des paliers.
Les bandes en composite POM SKF sont utilisées pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges lourdes. Après un remplissage de graisse initial, elles sont optimisées pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les alvéoles dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification permet de prolonger la durée de service des roulements.

Points forts

•Rentables et offrant une longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Grande capacité de charge
Vitesse de glissement élevée

Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Largeur200 mm
Epaisseur3,06 mm
Matièrecomposite pom
253,85 € HT
/ unité
304,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours