Bague cylindrique SKF PSM 081212 A51

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PSM 081212 A51
Rubix :0301-1357348
Fabricant :160569
EAN :7316571788975
COUSSINET PSM 081212 A51 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PSM 081212 A51 SKF


Les coussinets droits (cylindriques) en bronze fritté SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Sériepsm
152,00 € HT
/ 50 unités
182,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours