Bague à collerette SKF PPMF 101212

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PPMF 101212
Rubix :0301-1357334
Fabricant :116512
EAN :7316571399720
COUSSINET PPMF 101212 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PPMF 101212 SKF


Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en polyamide PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils offrent une solution économique et autolubrifiante. Malgré leur faible épaisseur, ils sont résistants à l'usure et peuvent supporter des charges modérées. Leur conception compacte permet une bonne dissipation thermique et, donc, des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Matièrepolyamide
Sérieppmf
46,50 € HT
/ 25 unités
55,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours