Bague à collerette SKF PSMF 101608 A51

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PSMF 101608 A51
Rubix :0301-1357373
Fabricant :160860
EAN :7316571792187
COUSSINET PSMF 101608 A51 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PSMF 101608 A51 SKF


Les bagues à collerette en bronze fritté SKF conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires et peuvent supporter des charges radiales ainsi que des charges axiales dans une direction. Les bagues en bronze fritté SKF sont autolubrifiantes et sans maintenance. Ils sont constitués d'une matrice poreuse en bronze imprégnée d'huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées et rend ces bagues adaptées aux applications rotatives.
Les coussinets à collerette en bronze fritté SKF conviennent pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Les coussinets en bronze fritté SKF sont autolubrifiants et sans entretien. Ils sont dotés d’une matrice en bronze poreuse entièrement imprégnée d’huile minérale. L'imprégnation d'huile permet des vitesses de glissement très élevées, ce qui leur permet d'être utilisés dans des applications en rotation.

Points forts

-Fonctionnement sans entretien
Faible coefficient de frottement
Vitesse de glissement très élevée

Applications

Mouvements rotatifs, oscillants et linéaires

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur8 mm
Matièrebronze fritté
Sériepsmf
119,75 € HT
/ 25 unités
143,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours