Références
Metafram :22022029028
Rubix :0279-1010248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 22X29X28
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,40 € HT
/ 80 unités
439,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours