Bague à collerette SKF PCMF 081009.5 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 081009.5 E
Rubix :0301-1257620
EAN :7316571886169
COUSSINET PCMF 081009.5E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 081009.5E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur9,5 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
0,74 € HT
/ unité
0,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h