Bague à collerette SKF PCMF 060804 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 060804 E
Rubix :0301-1245435
EAN :7316572502921
COUSSINET PCMF 060804 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 060804 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur4 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
0,74 HT
/ unité
0,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h