Bague à collerette SKF PPMF 202311.5

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PPMF 202311.5
Rubix :0301-1357400
Fabricant :116520
EAN :7316571399805
COUSSINET PPMF 202311.5 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur11,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PPMF 202311.5 SKF


Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en polyamide PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils offrent une solution économique et autolubrifiante. Malgré leur faible épaisseur, ils sont résistants à l'usure et peuvent supporter des charges modérées. Leur conception compacte permet une bonne dissipation thermique et, donc, des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur11,5 mm
Matièrepolyamide
Sérieppmf
6,29 € HT
/ unité
7,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours