Bague à collerette INA EGF08075-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF08075-E40-Y
Rubix :0269-1005952
Fabricant :0702130030000
EAN :4012802760613
BAGUE LISSE EGF 08075 E40-Y QMC 100 EX : PAF08075P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur7,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 08075 E40-Y QMC 100 EX : PAF08075P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Flange bushing INA

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur7,5 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
1,36 € HT
/ unité
1,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h