Bague à collerette SKF PCMF 060808 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCMF 060808 E
Rubix :0301-1245436
EAN :7316572566763


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : COUSSINET PCMF 060808 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | composite e |
| Série | pcmf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € HT
/ unité
1,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h