Références
Metafram :22014018018
Rubix :0279-1010093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 14X18X18
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,00 € HT
/ 200 unités
314,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h