Bague à collerette INA EGF30160-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF30160-E40-Y
Rubix :0269-1005993
Fabricant :0691487910000
EAN :4012802682137
BAGUE LISSE EGF 30160 E40-Y QMC 25 EX : PAF30160P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 30160 E40-Y QMC 25 EX : PAF30160P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur16 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
5,67 € HT
/ unité
6,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h