Bague à collerette SKF PPMF 121412

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PPMF 121412
Rubix :0301-1357337
Fabricant :116514
EAN :7316571399744
COUSSINET PPMF 121412 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PPMF 121412 SKF


Palier lisse Douille Paliers lisses (incl. paliers lisses sphériques)
Les coussinets à collerette en polyamide PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils offrent une solution économique et autolubrifiante. Malgré leur faible épaisseur, ils sont résistants à l'usure et peuvent supporter des charges modérées. Leur conception compacte permet une bonne dissipation thermique et, donc, des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Matièrepolyamide
Sérieppmf
2,28 € HT
/ unité
2,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours